CHF 7.73/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.36inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 17 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Silber |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 77 g |