CHF 5.09/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Wandstärke | 1.75 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 17 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 200 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 29 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 60 g |