FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-SI-200 553892

  • ERIKS:12264521
  • Hersteller:553892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
8.4 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
200 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
29 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
60 g