FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-RT 553928

  • ERIKS:12264544
  • Hersteller:553928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
8.4 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
29 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
60 g