FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-SI 152701

  • ERIKS:11639080
  • Hersteller:152701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
27 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
42 g