CHF 3.54/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 17 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 300 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 27 mm |
Härte | D 55 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 42 g |