FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-8X2-WS-C 561715

  • ERIKS:14170054
  • Hersteller:561715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
9 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
49 g