CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-V0 |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Farbe | Braun |
Min. Biegeradius | 9 mm |
Härte | D 54 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 49 g |