FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-8X1,25-WS 525455

  • ERIKS:11644776
  • Hersteller:525455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.22/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
18 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
31 g