FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-6X2-RT-C 561710

  • ERIKS:14170050
  • Hersteller:561710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.09inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
2 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
7 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
32 g