FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-6X1-SW 525438

  • ERIKS:11644760
  • Hersteller:525438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
12 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
20 g