FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-16X2-BL 570768

  • ERIKS:12993412
  • Hersteller:570768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.84/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
11.8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
50 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
122 g