FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-16X2,5-BL-C 570354

  • ERIKS:12266315
  • Hersteller:570354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.47/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.72inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
50 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
147 g