FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-14X2-SW-C 570351

  • ERIKS:14170057
  • Hersteller:570351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
9.8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
45 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
96 g