Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-12X2-GE-C 561721

  • ERIKS:11644782
  • Hersteller:561721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.18/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
19 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
80 g