Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-10X2-WS-C 561716

  • ERIKS:14170055
  • Hersteller:561716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
12 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
64 g