CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-V0 |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 12 mm |
Härte | D 54 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 64 g |