FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PUN-V0-10X1,5-BL 525444

  • ERIKS:11644765
  • Hersteller:525444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-V0
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
20 mm
Härte
D 54 +/-3
Gewicht pro Meter
51 g