FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PAN-V0-8X1-SW 160551

  • ERIKS:11639082
  • Hersteller:160551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN-V0
Material Schlauch
PVC-P/PA12-P
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
24 mm
Härte
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht pro Meter
65 g