CHF 8.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN-V0 |
Material Schlauch | PVC-P/PA12-P |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 24 mm |
Härte | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 65 g |