CHF 7.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.59inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN-V0 |
Material Schlauch | PVC-P/PA12-P |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Gelb |
Min. Biegeradius | 13 mm |
Härte | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 49 g |