FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PAN-V0-6X1-BL 132905

  • ERIKS:14169999
  • Hersteller:132905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN-V0
Material Schlauch
PVC-P/PA12-P
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
13 mm
Härte
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht pro Meter
49 g