FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PAN-V0-4X0,75-BL 132899

  • ERIKS:12262925
  • Hersteller:132899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.26/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN-V0
Material Schlauch
PVC-P/PA12-P
Innendurchmesser
2.5 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
10 mm
Härte
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht pro Meter
33.5 g