CHF 13.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN-V0 |
Material Schlauch | PVC-P/PA12-P |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 43 mm |
Härte | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 133 g |