Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PAN-V0-12X1,5-GN 525473

  • ERIKS:11644794
  • Hersteller:525473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN-V0
Material Schlauch
PVC-P/PA12-P
Innendurchmesser
9 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
43 mm
Härte
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht pro Meter
133 g