Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch Flammhemmend PAN-V0-10X1,25-GE 525484

  • ERIKS:11644805
  • Hersteller:525484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.38/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN-V0
Material Schlauch
PVC-P/PA12-P
Innendurchmesser
7.5 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
34 mm
Härte
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht pro Meter
88 g