Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN-V0 |
Material Schlauch | PVC-P/PA12-P |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 34 mm |
Härte | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |