Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZPR Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11649254
  • Hersteller:540513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZPR
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Material Kugel
Messing
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C