Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZPR Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (63)

  • ERIKS:11649317
  • Hersteller:540874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 898.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 971.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZPR
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
2.1/2" (63)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Material Kugel
Messing
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C