FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14168340
  • Hersteller:4405690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBM
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C