FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBF Edelstahl/PTFE Handhebel PN20 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14085830
  • Hersteller:8097472
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN20
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C