Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBF Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN20 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:14168448
  • Hersteller:4810862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'629.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'004.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN20
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C