Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBF Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN20 Flansch 3/4" (20)

  • ERIKS:14168373
  • Hersteller:4810852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN20
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C