Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBF Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN20 Flansch 1" (25)

  • ERIKS:14168383
  • Hersteller:4810853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN20
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C