Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBE Edelstahl/PTFE Handhebel PN63 Innengewinde (NPT) 3" (80)

  • ERIKS:14168416
  • Hersteller:4745225
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C