Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBE Edelstahl/PTFE Handhebel PN63 Innengewinde (NPT) 3" (80)

  • ERIKS:14085859
  • Hersteller:8096672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C