Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBE Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN63 Muffenschweißung B16.11 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14086879
  • Hersteller:8089046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.11
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C