Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBE Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN63 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14168388
  • Hersteller:4809121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C