Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Tri Clamp 1/2" (15)

  • ERIKS:14168367
  • Hersteller:4802244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBD
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Tri Clamp
Druckstufe Artikel
PN16
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C