CHF 284.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBD |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Tri Clamp |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F04 |
Montageflansch 2 | F05 |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |