Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBD Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN16 Stumpfschweißung ASME-BPE 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14168435
  • Hersteller:4762852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 780.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 843.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBD
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN16
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C