Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBC Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN40 Flansch DN32

  • ERIKS:14169483
  • Hersteller:1915404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C