CHF 686.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBC |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend |
Montageflansch | F04 |
Montageflansch 2 | F05 |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |