CHF 1'902.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'057.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBC |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Montageflansch | F07 |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |