Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBC Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:14168484
  • Hersteller:1913372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'556.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'682.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Montageflansch
F07
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C