Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBC Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN40 Flansch DN15

  • ERIKS:14168379
  • Hersteller:1692198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C