CHF 632.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBA |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN 12627 |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend |
Montageflansch | F04 |
Montageflansch 2 | F05 |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |