Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:12978788
  • Hersteller:1758078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'178.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'355.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C