Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN63 Stumpfschweißung EN 12627 1" (25)

  • ERIKS:14168360
  • Hersteller:1686689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 12627
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C