Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Freies Wellenende PN63 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13295602
  • Hersteller:1686636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C